詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763CF-22A

品名 : 10W 卓上型アンプ

仕様

メーカー ノボル電機 型番 FA-101B
定格出力 10W 周波数 50Hz~20kHz
電源 AC100V(50/60Hz) 負荷インピーダンス 4~16Ω
サイズ 150(W)×140(D)×55(H)mm 重量 約1.1kg
ひずみ率 1%以下 表示 電源表示灯:LED(青)
材質 前面パネル:ABS樹脂
後面シャーシ・カバー:鋼板
信号対雑音比 マイク:60dB以上
ライン:70dB以上
使用温度範囲 -10~50℃
簡易放送システムに最適です。
追加説明
カタログ価格

16,000 円(税抜)/ 17,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/28 17:47現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1956ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top