品番 : EA763CF-47
品名 : ワイヤレスチューナーユニット(800MHz帯)
仕様
メーカー | ユニペックス(UNI-PEX) | 型番 | DU-8200 |
---|---|---|---|
800MHz帯 | |||
800MHzワイヤレスマイク(EA763CF-41、-42)と組み合わせて使用します。 | |||
対応機種 | EA763CF-102用 | サイズ | 84(W)×148(D)×30(H)mm |
重量 | 200g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
48,500 円(税抜)/ 53,350 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/01 09:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2023ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA763CF-41 : [単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯) |
関連商品 | EA763CF-42 : [単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯) |