詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763CF-71

品名 : 10W 車載用マイク&アンプセット

仕様

メーカー ノボル電機 型番 YA-412B
セット内容 ・アンプ
・マイク
〈アンプ〉
電源 DC12Vバッテリー(標準:DC14V、使用範囲:DC10~16V) 消費電流 1A
定格出力 10W 出力負荷インピーダンス 4~16Ω
ひずみ率 5%以下 周波数特性 100Hz~10kHz 偏差±3dB(定格出力-10dB時)
信号対雑音比 マイク:60dB以上 表示 電源表示灯:LED(青)
サイズ 90(W)×84(D)×35(H)mm 使用温度範囲 -20℃~+60℃
重量 270g
〈マイク〉
インピーダンス 600Ω(不平衡) コード長 2.2m
指向性 無指向性 接続部 φ6.3モノプラグ
重量 170g 付属品 ブラケット、取付用ボルト一式、ヒューズ(3A)
消費電流が従来より50%低減!デジタルアンプの長所です。
限られたスペースで取り付け可能!狭い車内等でも大丈夫です。
作業効率が向上!シンプルデザイン、シンプル操作で使いやすい。
追加説明
カタログ価格

12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/31 13:04現在)

商品入数 1 販売単位 台
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top