詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763CF-73

品名 : 20W 車載用アンプ

仕様

メーカー ノボル電機 型番 YA-424B
サイズ(W×D×H)mm 94×40×120 重量(g) 560
定格出力 20W 電源 DC24Vバッテリー(標準電圧 DC28V)
消費電流 1.3A 出力負荷インピーダンス 4Ω、16Ω
ひずみ率 5%以下(1kHz、定格出力時) 周波数特性 200Hz~8kHz 偏差3dB 以内(定格の-10dB出力時)
信号対雑音比 50dB以上 使用温度範囲 -10℃~+50℃
付属品 取扱説明書(保証書付)、ヒューズ(2A)、取付金具、取付ねじ類 、コネクター付コード
簡単なマイク放送ができます。作業指示やお客様への連絡に便利です。
ライン入力端子を備え、プリアンプやラジカセ等と接続してラジオやテープ放送が楽しめます。
小さなスペースに取り付けができるようにコンパクトにまとめました。
このアンプにはトランス無しスピーカをご利用ください。
※マイクは付属しておりませんので、別途ご用意ください。
追加説明
カタログ価格

21,000 円(税抜)/ 23,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 13:04現在)

商品入数 1 販売単位 台
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top