詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763CF-74

品名 : 10W 建設機械用アンプ

仕様

メーカー ノボル電機 型番 YA-415B
定格出力 10W(試験電圧DC28.0V) 周波数 200Hz~8kHz 偏差6dB(定格の-10dB出力時)
電源 DC24Vバッテリー 負荷インピーダンス 8Ω
サイズ 90(W)×89.5(D)×35(H)mm 重量 270g
ひずみ率 5%以下(1kHz、定格出力時) 信号対雑音比 50dB以上
使用温度範囲 -10℃~+50℃ 消費電流 1.0A
入力回路 ・マイク1 エレクトレットコンデンサマイク用
-52dBV 1.6kΩ 不平衡型 外部供給電圧 約3.6VDC(開放時)
・マイク2 ダイナミックマイク用
-65dBV 600Ω 不平衡型
付属品 取付金具×1個
交換用ヒューズ(φ6.4×30㎜,2A)×1個
座金付ボルト(M5×8×4本
座金付ボルト(M5×16)×2個
フランジ付ナット(M5)×2個
作業時において重機・建機の運転者と周囲の作業者との連絡・業務放送用アンプ装置です。
小さなスペースに取り付けができるようにコンパクトにまとめました。
振動や衝撃に強く、重機・建機などのハードな動きをする車輌に最適です。
このアンプにはトランス無しスピーカをご利用ください。
※マイクは別売です。エレクトレット型マイクとダイナミック型マイクの両方に対応しています。
追加説明
カタログ価格

13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/20 05:55現在)

商品入数 1 販売単位 台
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top