詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763CG-1

品名 : 10W マイク&アンプセット(建設機械用)

仕様

メーカー ユニペックス(UNI-PEX) 型番 NT-104A+ME-40
セット内容 ・アンプ
・フレキシブルマイク
〈アンプ〉
電源 DC20~32V
(24Vバッテリー)
(-)アース専用
消費電流 1A
定格出力 10W 出力負荷インピーダンス 4Ω・8Ω(ギボシ端子による差替方式)
ひずみ率 5%以下 周波数特性 250Hz~10kHz±3dB
信号対雑音比 50dB以上 動作表示 電源表示:LED(緑)
サイズ 95(W)×50(H)×103(D)mm 使用温度範囲 -20℃~60℃
重量 600g
〈フレキシブルマイク〉
コード長 2m マイクロホン形式 エレクトレットコンデンサーマイクロホン
指向性 単一指向性 接続部 φ3.5ミニプラグ
重量 140g
フレキシブルマイクは自由に方向や角度を変えることができ、運転中の使用に最適です。
アンプには、ダイナミック型のマイクロホン付属。
アンプはコンパクトサイズで、ダッシュボード下等に容易に取り付けることができます。
2種類(ダイナミック形/ECM形)のマイク入力に対応し、予備入力(AUX)とのミキシング放送ができます。
キボシ端子の採用により、アンプとスピーカー間の接続は簡単です。
追加説明
カタログ価格

21,200 円(税抜)/ 23,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/08 04:15現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1956ページ
ウェブカタログ画像
  • アンプ
  • フレキシブルマイク
  • 単位:㎜\nアンプ
  • 単位:㎜\nフレキシブルマイク

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top