品番 : EA763CJ-10
品名 : ハンドマイク型拡声器スピーカー(Bluetooth)
ハンドマイクで話した声がそのまま拡声出力でき、小規模ミーティング等に最適。Buletooth対応で外部音声も出力可能
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-SPAMP18 |
|---|---|---|---|
| 実用最大出力 | 10W | 周波数特性 | 150Hz~15000Hz |
| スピーカー形式 | 密閉型フルレンジスピーカー | スピーカーサイズ | 2インチ(直径約50.0mm) |
| ロードインピーダンス | 4Ω | 電源 | 内蔵リチウムイオン電池(容量/2600mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1.5A) |
| 充電方法 | USB-Type Cポートより給電(DC5V 1.5A) | 充電時間 | 約4時間 |
| 電池持続時間 | 約8時間 ※使用条件により異なります。 |
適合規格 | Bluetooth 5.0 |
| 対応プロファイル | A2DP | オーディオコーデック | SBC |
| 通信距離 | 10m | 送信出力 | Class2 |
| セット内容 | 本体×1、Type-Cケーブル(充電用)×1、ストラップ×1、風防(装着状態)、取扱説明書 | サイズ | W63.5×D63.5×H255mm |
| 重量 | 約220g | ||
| マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型ポータブル拡声器スピーカーです。 | |||
| 音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡声出力できます。マスクなどで声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。 | |||
| 電源ON/OFFのみの簡単設定で誰でもご利用いただけます。 | |||
| 握りやすいスリムな形状で重量わずか約220gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。 | |||
| Bluetoothに対応しており、スマートフォンなどからの音楽再生が可能です。同時に拡声出力もできるためカラオケ感覚で使用することもできます。 | |||
| 内蔵バッテリーで動作し、約4時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。 | |||
| ≪ご注意≫ ※本製品は防水構造ではありません。 ※屋外での使用目安として30人程度、屋内の比較的静かな環境では40人~50人程度への案内が可能です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,800 円(税抜)/ 14,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 04:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1952ページ | ||||
