詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763CJ-21

品名 : ハンズフリー拡声器スピーカー

最大出力14Wでしっかり声を届けることができるポータブル拡声器スピーカー

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 MM-SPAMP9
定格インピーダンス スピーカー:4Ω、マイク:2.2kΩ 電源 リチウムイオン電池(内蔵)
充電時間 約3時間
サイズ(W×D×H)mm 99×48×123
重量(g) 346 定格出力 14W 
周波数特性 90~18000Hz マイク入力 3.5mmマイクジャック
スピーカー形式 密閉式フルレンジスピーカーシステム 外部入力 3.5mmステレオミニジャック(LINE IN)USBメモリ、microSDカード(32GB以下)
連続使用時間 マイク使用時:約10~12時間程度(中間音量)
音楽再生時:約8~10時間程度(中間音量)
スピーカーユニットサイズ 4インチ(直径約91.5mm)
Lowインピーダンス
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。
軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。
実用最大出力14Wのハイパワーで大きな音量ではっきりと拡声させることができます。
ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。
外部音声入力も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。
エコー効果調整機能も搭載しており自分の声にエコーをかけることが可能です。
※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として40人程度、屋内の比較的静かな環境では70人~80人程度への案内が可能です。
追加説明
カタログ価格

11,100 (税抜)/ 12,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/24 00:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1952ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top