品番 : EA763CJ-25
品名 : [単3x2本] ワイヤレスピンマイク
ワイヤレス拡声器スピーカー「MM-SPAMP8」で使用できるツーピース型ワイヤレスピンマイク。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-SPAMP8WPM |
|---|---|---|---|
| <マイク> | |||
| 型式 | 単一指向性エレクレット型 | 周波数特性 | 100Hz~15kHz |
| 感度 | -47±4dB | インピーダンス | 680Ω |
| ケーブル長 | 約900mm | コネクタ | ミニXLR コネクタ4pin(メス) |
| <送信機> | |||
| サイズ | W65×D85×H25mm | 重量 | 86g |
| 電波形式 | F3E(FM) | 周波数特性 | 806.125MHz~809.750MHz |
| トーン信号 | 35kHz | 発振方式 | 水晶制御PLLシンセサイザー |
| 空中線電力 | 10mW | 電源電圧(別売) | DC3V(単三乾電池×2) |
| 電池寿命 | 約6.5時間(アルカリ電池使用時) | コネクタ | ミニXLR コネクタ4pin(オス) |
| アンテナ形式 | ダイポール型 | 対応機種 | MM-SPAMP8 |
| サンワサプライ製ワイヤレス拡声器スピーカー「MM-SPAMP8」で使用できるツーピース型ワイヤレスピンマイクです。 | |||
| 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合しており30波の中から1波を選択して利用できます。 | |||
| 襟部分へ装着することで圧迫感のない軽やかな使用が可能です。※装着位置によって音声取得範囲、音量が変わります。これは製品の仕様です。 | |||
| 単三乾電池×2本で動作します。 ≪ご注意≫※拡声器スピーカー「MM-SPAMP8」のワイヤレス受信機2基のうちどちらかと本製品をペアリングしてください。※拡声器スピーカー「MM-SPAMP8」はワイヤレス受信機が2基のためMM-SPAMP8同梱のワイヤレスマイク1本と本製品(ワイヤレスピンマイク)の同時利用が可能です。※スピーカーとワイヤレスピンマイク(本製品)は2m以上離れてご利用ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,600 円(税抜)/ 33,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/23 21:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1952ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA763CJ-17 : ワイヤレスマイク付拡声器スピーカー |
