詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763CJ-31

品名 : 10m/6.3mm ステレオ標準プラグケーブル(オス-オス)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
拡声器スピーカーの連結にも対応したオーディオケーブル

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 MM-SPKB1-10
ケーブル長 約10m ケーブル径 直径約5mm
コネクタ 6.3mmステレオ標準プラグ(オス)-6.3mmステレオ標準プラグ(オス) カラー ブラック
6.3mmステレオ標準プラグに対応した両端オス-オス仕様のオーディオケーブルです。
サンワサプライ製拡声器スピーカーの連結にも対応します。
追加説明
カタログ価格

3,900 円(税抜)/ 4,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/31 20:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1952ページ

代替品

EA763CJ-31A
  • 品番

    EA763CJ-31A

  • コメント

    変更点:型番、JAN

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top