詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763CJ-7

品名 : ハンドマイク型拡声器スピーカー

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 MM-SPAMP11N
カラー ブラック サイズ W61×D61×H193mm
スピーカーサイズ 2インチ(直径約50mm) スピーカー形式 密閉式フルレンジスピーカーシステム
ロードインピーダンス 4Ω 実用最大出力 5W
周波数特性 200~12000Hz 充電時間 約2時間
充電方法 USBポートより給電(DC5V 1A) 重量 約150g
電源 内蔵リチウムイオン電池(容量/1300mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V1A) 付属品 USB充電ケーブル、取扱説明書
連続使用時間 約8時間
※使用条件により異なります。
<共通仕様>
マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型拡声器スピーカーです。
<スピーカー部>
音響設備などが必要なく、誰でも簡単に声を拡大拡声出力できます。マスクなどで声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。
電源ON/OFFのみの簡単操作で誰でもご利用いただけます。
握りやすいスリムな形状で重量わずか約150gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。
USB Type-Cによる充電で動作し約2時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。
 
※本製品は防水構造ではありません。
※屋外での使用目安として20人程度、屋内の比較的静かな環境では30人~40人程度への案内が可能です。
<ご注意>
本製品はリチウムイオンバッテリー内蔵の製品でありバッテリーを交換することはできません。あらかじめご了承お願いします。
追加説明
カタログ価格

7,610 円(税抜)/ 8,371 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/24 00:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1952ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top