品番 : EA763CJ-8
品名 : [防水型] ハンズフリー拡声器スピーカー
大型スピーカーユニット搭載でポータブルサイズでも十分な音量を発揮します。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-SPAMP6 |
|---|---|---|---|
| <スピーカー仕様> | |||
| 最大出力 | 16W | 周波数特性 | 80Hz~12kHz |
| 負荷インピーダンス | 8Ω | 電源 | 単3電池×4本(別売) |
| サイズ | 141×40×105(H)mm | 重量 | 290g |
| <マイク仕様> | |||
| 感度レベル | -54~-58dB | 仕様 | 単一指向性 |
| コード長 | 1m | 重量 | 21g |
| Lowインピーダンス | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,100 円(税抜)/ 27,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 07:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1952ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
