詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763CM-1

品名 : ハンド形マイクロホン

仕様

メーカー ユニペックス(UNI-PEX) 型番 MD-53
定格インピーダンス 600Ω 正面感度レベル -56dB±3dB
(1kHz 0dB=1V/Pa)
周波数特性 70Hz~12kHz 指向性 単一指向性
形状 風防付棒状形 付帯機能 トークスイッチ
サイズ 頭径φ53.4mm
長さ:174.5mm
(コネクター除く)
アダプターねじ W5/16
コード長 5m 重量 250g
単一指向性ダイナミックマイクロホン(呼出放送用)
マイクロホン本体とコードの接続はキャノンコネクターで容易確実にできます。
RoHS10対応品
追加説明
カタログ価格

6,530 円(税抜)/ 7,183 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/28 17:47現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1954ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top