品番 : EA763CM-21
品名 : ハンド型マイクロホン
仕様
| メーカー | ノボル電機 | 型番 | MC-0127 |
|---|---|---|---|
| 定格インピーダンス | 500Ω(不平衡) | 正面感度レベル | -63dB±3dB (1kHzにおいて) 0dB=1V/Pa |
| 周波数特性 | 100Hz~10kHz (偏差+15 -24dB以内) | 指向性 | 無指向性 |
| 形状 | ハンド型 | サイズ | 60(W)×53.5(D)×90(H)mm |
| 重量 | 170g | コード長 | 0.22m |
| 材質 | ABS樹脂 | 適用規格 | JIS C 5502に準拠する |
| コード | カールコード | 付属品 | ブラケット |
| トークスイッチ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,600 円(税抜)/ 5,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 07:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
