品番 : EA763CM-3B
品名 : 卓上形 マイクロフォン
仕様
| メーカー | ユニペックス(UNI-PEX) | 型番 | MD-33 |
|---|---|---|---|
| 定格インピーダンス | 600Ω | マイク感度 | -52dB±3dB (1kHzにおいて0dB=1V/Pa) |
| 周波数特性 | 80Hz~12kHz (1kHz基準 偏差+12dB -12dB) | 指向性 | 単一指向性 |
| 形状 | 卓上スタンド形 | サイズ | 110(W)×165(D)×47(H)mm |
| マイク長 | 292mm(フレキシブルシャフト) | 出力コード長 | 約3m |
| 出力プラグ | 2極大形単頭プラグ | 材質 | 本体:亜鉛ダイカスト ベース:ABS樹脂 マイク:鉄 トークボタン:POM樹脂 |
| 使用温度範囲 | -10℃~+55℃ | 重量 | 1kg |
| 呼出放送用 卓上形マイクロホン | |||
| ハンズフリーで会話が可能。会議、呼出、案内用に最適です。 | |||
| ・トークスイッチ(ロック機構付) トークスイッチを押しながら右に回すとロックされます。 |
|||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,790 円(税抜)/ 9,669 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 07:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1954ページ | ||||
