品番 : EA763CN-1
品名 : 5W 防滴型スピーカー
仕様
| メーカー | ノボル電機 | 型番 | NP-105 |
|---|---|---|---|
| 定格入力 | 5W | インピーダンス | 8Ω |
| 出力音圧レベル | 104dB以上 (1W/1m時、0.5、1、1.5、2kHzの4点平均) | 再生周波数帯域 | 400Hz~8kHz (出力音圧レベルより-20dB以内) |
| サイズ | 口径:154×140mm 全長:155mm |
重量 | 800g |
| 材質 | ホーンマウス、レフレクター:ASA樹脂 ブラケット:ステンレス |
防水性能 | IPX5 |
| 耐電圧 | AC100V 1分間 (ボイスコイル・ボデー間) | 絶縁抵抗 | DC100V 10MΩ以上 (ボイスコイル・ボデー間) |
| コード | 約0.6m (VCTF 0.75mm2×2) | 取付金具 | U字ブラケットP形 |
| 耐候性に優れたASA樹脂を採用 | |||
| 車載、建設機械用や船舶用スピーカとしてもご利用いただけます。 | |||
| このスピーカはトランスを内蔵していません。 アンプの仕様をご確認の上でご利用ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,400 円(税抜)/ 8,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 07:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
