詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763CN-2

品名 : 10W 防滴型スピーカー

仕様

メーカー ノボル電機 型番 NP-110
定格入力 10W インピーダンス 8Ω
出力音圧レベル 106dB以上 (1W/1m時、0.5、1、1.5、2kHzの4点平均) 再生周波数帯域 350Hz~8kHz (出力音圧レベルより-20dB以内)
サイズ 口径:225×140mm
全長:180mm
重量 900g
取付金具 U字形ブラケットS形 材質 ホーンマウス、レフレクター:ASA樹脂
ブラケット:ステンレス
防水性能 IPX5 耐電圧 AC100V 1分間 (ボイスコイル・ボデー間)
絶縁抵抗 DC100V 10MΩ以上 (ボイスコイル・ボデー間) コード 約0.6m (VCTF 0.75mm2×2)
耐候性に優れたASA樹脂を採用
車載、建設機械用や船舶用スピーカとしてもご利用いただけます。
このスピーカはトランスを内蔵していません。アンプの仕様をご確認の上でご利用ください。
追加説明
カタログ価格

9,800 円(税抜)/ 10,780 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 07:13現在)

商品入数 1 販売単位 台
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top