品番 : EA763CS-2A
品名 : 15W スピーカー
仕様
| メーカー | ユニペックス(UNI-PEX) | 型番 | CT-380A |
|---|---|---|---|
| 定格入力 | 15W | 定格インピーダンス | 670Ω(15W) 1kΩ(10W) 2kΩ(5W) (ハイインピーダンス100系) |
| 出力音圧レベル | 108dB(1W/1m) | 再生周波数帯域 | 250Hz~8kHz |
| 入力極性 | 専用プラグ付コードの黒色は+側、白色はCOM | 取付金具 | U字形ブラケットL形 |
| サイズ | φ380×399mm (ホーンタイヤ除く) |
防塵・防水性能 | IP65 |
| 材質 | ホーンマウス:アルミニウム レフレクター、カバー:ABS樹脂 ブラケット:SPHC(溶融亜鉛メッキ) |
重量 | 約3kg |
| 付属品 | 専用プラグ付コード(約79cm) | ||
| 中口径一般拡声装置用 丸形ホーンスピーカー | |||
| 工場内及び屋外用に | |||
| 振動板には音質特性の良いフェノールレジンを使用。音質は極めて明快です。 | |||
| コンセント切換方式を採用。 定格インピーダンス入力ワット数を表示し、出力の整合が容易に行えます。 |
|||
| 外部のボルト、ねじ、ワッシャー類、溶融亜鉛メッキのブラケットはステンレス製を使用。錆びにくくなっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,900 円(税抜)/ 21,890 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 20:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1956ページ | ||||
