品番 : EA763CS-3
品名 : 15W 防滴型スピーカー(IPX4)
仕様
| メーカー | ユニペックス(UNI-PEX) | 型番 | LHA-15T |
|---|---|---|---|
| 定格入力 | 15W | 定格インピーダンス | 670Ω(15W) 1kΩ(10W) 2kΩ(5W) (ハイインピーダンス100系) |
| 非常用種別 | L級 | 音響パワーレベル | p=97dB(1W) |
| 指向特性区分 | M | 出力音圧レベル | 101dB(1W/1m) |
| 再生周波数帯域 | 150Hz~15kHz (偏差20dB) |
使用ユニット | φ12cmダイナミックスピーカ 8Ω |
| サイズ | 外径:300×202mm 口径:289㎜×191mm 全長:300mm |
材質 | 本体ケース・バッフル:ABS樹脂 パンチングネット:アルミニウム ブラケット:ステンレス |
| 重量 | 2.7kg | 防水性能 | IPX4 |
| 取付金具 | U字形ブラケットL形 | ||
| 屋内・屋外両用 | |||
| ホーンスピーカに近い耐候性と音圧レベル、コーンスピーカの優れた音質特性が、明瞭なアナウンス・音楽を再生します。 | |||
| スピーカユニットには防滴コーン紙を採用 | |||
| スピーカ接続コードにコンセント方式を採用。出力の整合が容易に行えます。 | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,200 円(税抜)/ 24,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 04:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1956ページ | ||||
