品番 : EA763CS-5B
品名 : 5W 防滴型スピーカー
仕様
| メーカー | ユニペックス(UNI-PEX) | 型番 | CA-151 |
|---|---|---|---|
| 定格入力 | 5W | 定格インピーダンス | 8Ω |
| 出力音圧レベル | 105dB(1W/1m) | 再生周波数帯域 | 400Hz~8kHz(-20dB) |
| サイズ | φ152×178mm | 入力極性 | 2芯キャプタイヤコード (+:黒色、COM:白色) |
| 取付金具 | U字形ブラケットL形 | 使用温度範囲 | -20~55℃ (結露のないこと) |
| 防水・防塵性能 | IP65 (JIS C 0920 耐塵形および防噴流形) | 材質 | ホーンマウス、レフレクター、カバー:ASA樹脂 ブラケット:ステンレス |
| 重量 | 1.2kg | ||
| 丸形小口径一般拡声装置用 全天候型ホーンスピーカー | |||
| 無線機の外部スピーカーや、工場内の製造ライン警報音の増設スピーカーに | |||
| 振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用。音質はきわめて明快です。 | |||
| 外部のブラケット、ボルト、ねじ、ワッシャー類はステンレス製で、耐食性に優れています。 | |||
| 落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付が可能です。 | |||
| RoHS10対応品 | |||
| ※設置上のご注意:水抜き穴が下になるように設置して下さい。 油の付着しやすい場所や、特に大きな振動が発生する場所には設置しないでください。取付部分が劣化し、落下などの事故の原因となります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,790 円(税抜)/ 9,669 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 23:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1956ページ | ||||
