品番 : EA763CS-6B
品名 : 5W 防滴型スピーカー
仕様
| メーカー | ユニペックス(UNI-PEX) | 型番 | CT-151 |
|---|---|---|---|
| 定格入力 | 5W | 定格インピーダンス | 2kΩ(5W) 3.3kΩ(3W) 10kΩ(1W) (ハイインピーダンス100系) |
| 出力音圧レベル | 105dB(1W/1m) | 再生周波数帯域 | 400Hz~8kHz |
| 非常用種別 | L級 | 音響パワーレベル | p=108dB(1W) |
| 指向特性区別 | M | サイズ | φ152×198mm |
| 入力極性 | 2芯キャプタイヤコード (+:黒色、COM:白色) |
使用温度範囲 | -20~55℃ (結露のないこと) |
| 材質 | ホーンマウス、レフレクター、カバー:ASA樹脂 ブラケット:ステンレス |
取付金具 | U字型ブラケットL型 |
| 防塵・防水性能 | IP65 | 重量 | 約1.3kg |
| 付属品 | 専用プラグ付コード(約50cm) | ||
| 丸型小口径一般拡声装置用 全天候形ホーンスピーカー | |||
| 工場内及び屋外用に | |||
| 振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用。音質はきわめて明快です。 | |||
| マッチングトランス内蔵。多数同時使用及び延長配線に適しています。 | |||
| コンセント切換方式を採用し、定格インピーダンスと入力ワット数を表示。 出力の整合が容易に行えます。 |
|||
| 外部のボルト、ねじ類はステンレス製で、耐食性に優れています。 | |||
| 落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付が可能です。 | |||
| 温度ヒューズを搭載。過大入力・ショート・誤配線で異常発熱した場合、安全機能が働きます。 | |||
| ・RoHS10対応品 ・日本消防検定協会認定品 |
|||
| ※設置上のご注意:水抜き穴が下になるように設置して下さい。 油の付着しやすい場所や、特に大きな振動が発生する場所には設置しないでください。取付部分が劣化し、落下などの事故の原因となります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,790 円(税抜)/ 10,769 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 03:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1956ページ | ||||
