詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763CS-7A

品名 : 15W 防滴型スピーカー

仕様

メーカー ユニペックス(UNI-PEX) 型番 CK-231/15
定格入力 15W 定格インピーダンス 8Ω
出力音圧レベル 108dB(1W/1m) 再生周波数帯域 320Hz~7.5kHz
(偏差20dB以内)
指向角度 水平60°、垂直85°
(2kHz - 6dB)
サイズ 口径:152x232mm
全長239mm
使用温度範囲 -20℃~55℃
(結露のないこと)
入力極性 2芯キャプタイヤコード 
(+:黒、COM:白)
取付金具 U字形ブラケットS形 材質 ホーンマウス、レフレクター、カバー:ASA樹脂
ブラケット:ステンレス
防塵・防水性能 IP65 重量 1.4kg
角型小口径一般拡声装置用 全天候形ホーンスピーカー
振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用。音質はきわめて明快です。
外部のブラケット、ボルト、ねじ類はステンレス製で、耐食性に優れています。
落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付が可能です。
IP65 (JIS C 0920 耐塵形及び防噴流形)に適合した防塵・防水構造
RoHS10対応品
※設置上のご注意:水抜き穴が下になるように設置して下さい。
油の付着しやすい場所や、特に大きな振動が発生する場所には設置しないでください。取付部分が劣化し、落下などの事故の原因となります。
追加説明
カタログ価格

13,600 円(税抜)/ 14,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 04:06現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1956ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top