詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763CS-8A

品名 : 10W トランス付スピーカー

仕様

メーカー ユニペックス(UNI-PEX) 型番 CT-211
定格入力 10W 定格インピーダンス 1kΩ(10W) 2kΩ(5W) 4kΩ(2.5W) (ハイインピーダンス100系)
出力音圧レベル 106dB(1W/1m) 再生周波数帯域 315Hz~7kHz
非常用種別 L級 音響パワーレベル p=109dB(1W)
指向特性区別 N サイズ φ212×259mm
入力極性 2芯キャプタイヤコード
(+:黒色、COM:白色)
使用温度範囲 -20~55℃
(結露のないこと)
材質 ホーンマウス、レフレクター、カバー:ASA樹脂
ブラケット:ステンレス
取付金具 U字型ブラケットL型
防塵・防水性能 IP65 重量 約1.6kg
付属品 専用プラグ付コード(約50cm)
丸型小口径一般拡声装置用 全天候形ホーンスピーカー
振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用。音質はきわめて明快です。
マッチングトランス内蔵。多数同時使用及び延長配線に適しています。
コンセント切換方式を採用し、定格インピーダンスと入力ワット数を表示。
出力の整合が容易に行えます。
外部のボルト、ねじ類はステンレス製で、耐食性に優れています。
落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付が可能です。
温度ヒューズを搭載。過大入力・ショート・誤配線で異常発熱した場合、安全機能が働きます。
・RoHS10対応品
・日本消防検定協会認定品
※設置上のご注意:水抜き穴が下になるように設置して下さい。
油の付着しやすい場所や、特に大きな振動が発生する場所には設置しないでください。取付部分が劣化し、落下などの事故の原因となります。
追加説明
カタログ価格

12,700 円(税抜)/ 13,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/28 18:34現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1956ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top