詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763DK-2

品名 : φ330mm エクササイズクッション

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 UR-852
サイズ φ330×60(H)mm 重量(g) 950
材質 ポリ塩化ビニル 付属品 空気入れ1個
乗るだけで体幹とバランス力を同時に鍛えます。
揺れ動いて不安定なクッションに乗ってトレーニングすることにより、体幹とバランス力を同時に改善します。
バランス訓練としてこのクッションの上で腹筋運動や腕立て、足踏み・片脚立ち・スクワットなどを行いながら体勢を維持することで、平らな床の上などで行うより負荷が掛かり、筋機能や姿勢の改善に繋がります。
クッションの上で「何秒耐えられるか」をチェックすることで転倒リスクやバランス能力を確認できます。
追加説明
カタログ価格

3,340 円(税抜)/ 3,674 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2084ページ
ウェブカタログ画像
  • 付属品(空気入れ)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top