品番 : EA763F-53
品名 : AC100V/35W 扇風機(リモコン付)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | LFA-306 |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V(50/60HZ共用) | 消費電力 | 50Hz:37W 60Hz:43W |
| サイズ | 350(W)×350(D)×680~860(H)mm | 重量 | 約3.1kg |
| 風量調整 | 3段階(弱・中・強) | 角度調整 | 左右:75°(自動) 上下:0~20°/上向き 0~16°/下向き(手動) |
| モード切替 | 連続、リズム、イオン | 切タイマー | 1、2、4h |
| 羽根サイズ・枚数 | 30cm・7枚 | コード長 | 約1.5m |
| 機能 | イオン、LED消灯 | ||
| イオンモード搭載のACモーター式扇風機 | |||
| 7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。 | |||
| 連続モード・リズム風モードはそれぞれ3段階の風量調節ができます。 | |||
| 操作パネルのランプの明るさが変わる「LED消灯ボタン」で、就寝時もまぶしくありません。 | |||
| リモコン付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,600 円(税抜)/ 10,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/17 21:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0061ページ | ||||
代替品
![]() |
|

