品番 : EA763F-71A
品名 : 245x245x735mm/28W タワーファン
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | TWF-M74 |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V | 消費電力 | 25/29W(50/60Hz) |
| サイズ(W×D×H)mm | 245×245×735 | 重量 | 3.0kg |
| コード長 | 1.8m | 送風口サイズ | 35cm |
| 風量調整 | 3段階(弱/中/強) | 首振り機能 | 左右首振り、固定 |
| 首振り角 | 65度 | 切タイマー | 30分、60分、90分、120分、150分、180分 |
| 騒音値 | 40db(※弱運転で使用した騒音値) | 風の到達距離 | 8m |
| 材質 | ABS樹脂、スチール | ||
| 省スペースで広範囲に送風ができるタワーファン。 | |||
| 高さのある風で全身に風が届くので、頭から足元まで涼しく快適 | |||
| 安全に配慮して羽根に触れないつくりになっています。 | |||
| 左右自動首振り機能付きで、風量が3段階調整(弱・中・強)でお好みの風量設定が可能です。 | |||
| 就寝時も安心、便利な切タイマー付きです(最大3時間) | |||
| 約3.0kgの軽量で持ち運び簡単 | |||
| 低騒音で夜も使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,000 円(税抜)/ 8,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/17 21:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0059ページ | ||||
代替品
![]() |
|

