品番 : EA763F-72
品名 : 230x230x560mm/37W タワーファン
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | TWF-M6T |
---|---|---|---|
電源 | AC100V(50/60Hz) | コード | 1.8m |
消費電力 | 36/37W(50/60Hz) | サイズ | 230×230×560(H)mm |
重量 | 2.8kg | カラー | ホワイト |
送風口サイズ | 295×54mm | 風量調整 | 3段階(弱・中・強) |
首振り機能 | 左右首振り(自動) | 首振り角 | 60° |
騒音値 | 35dB(弱運転) | 風の到達距離 | 約10m |
材質 | ABS樹脂 | ||
コンパクトサイズなのにパワフル、床に座っていても涼しく快適なタワーファンです。 | |||
手動の可動式上下ルーバーを搭載しており、上下方向もお好みで風向きを変えることが出来ます。 | |||
床に座った時に丁度いい高さ56cm。 | |||
デスク下に置いて、足元を涼しくすることもできます。 | |||
安全に配慮して、羽根に触れないつくりになっています。 | |||
ルーバーの角度を変えて、風の向きを上・下へ自由にコントロールできます。 | |||
さらに左右の首振り機能でお部屋全体に風をお届けします。 | |||
省スペースで設置可能。 | |||
持ち手付きで運びやすく軽量なので、使いたい場所にサッと移動できます。 | |||
シンプル操作で3段階の風量調節ができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2024/05/20 00:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0060ページ |