品番 : EA763FB-110
品名 : AC100V/810W サーキュレーター(天井取付型)
仕様
| メーカー | スイデン | 型番 | SF-35VR-1VP |
|---|---|---|---|
| 羽根径 | 35cm | 首振角度 | 360度旋回 俯仰角は10度・20度・30度の3段階に調整可能。 |
| サイズ | 420×420×410(H)mm | 重量 | 5.3kg |
| 消費電力 | 51W | 電源 | 100V |
| 風量3段階切替 | 強(3)中(2)弱(1) | 羽枚数 | 3枚 |
| 電源コード長 | 3m | 材質 | SWRM 軟鋼線材 |
| 用途 | 冷暖房の補助に(扇風機ではございません) | 付属品 | ・3段速調式ワイヤードリモコン ・延長コード(8m) ・取付金具(落下防止ワイヤー付) ・ネジ類 |
| 360°旋回タイプで広範囲に風を届けます。 | |||
| 落下防止ワイヤー標準装備付きです。 | |||
| 全閉型モータ | |||
| サーマルプロテクター内臓 | |||
| 3段速調式(強/中/弱/切)ワイヤードリモコン | |||
| 取付金具を天井に取り付け、そこへ本体を差し込み設置方式ですので、本体を持ち上げる作業を最小限に抑えられます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,500 円(税抜)/ 26,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/03 02:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0062ページ | ||||
