品番 : EA763FB-12A
品名 : AC100-240V/20W サーキュレーター(24畳用/DCモーター)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | PCF-SDC152TK |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100~240V(50/60Hz共用)(ACアダプタ付属) | 消費電力(50/60Hz) | 固定時/20W・首振時/25W |
| サイズ | 210(W)×210(D)×290(H)mm(ACアダプター含まず) | 重量 | 約1.3kg |
| 適用床面積 | 24畳 | 首振り角度 | 上下:60° 左右:60°/90°/120° |
| 切タイマー | 2・4・8時間 | コード長 | 約1.8m |
| 羽根径 | 15㎝ | 材質 | ABS樹脂、ポリプロピレン、POM、鉄、アルミ |
| 省エネ性が高いDCモーター搭載、より強力で静音性も高まったDCジェットサーキュレーター | |||
| 特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用 | |||
| ジェット気流効果により、コンパクトでもパワフルな風が届きます。 | |||
| 中央部では弱い風、端に向かうにつれて強い風になるので、洗濯物が偏らず乾きムラを防ぎます。 | |||
| 風量10段階調整 | |||
| 首振り機能付き | |||
| 前面のカバーは簡単に取り外せるのでお手入れもラクラク | |||
| リモコン付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,300 円(税抜)/ 17,930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 79 (2026/11/17 21:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0061ページ | ||||
代替品
![]() |
|

