品番 : EA763FB-13A
品名 : AC100V/33W サーキュレーター(30畳用/DCモーター)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | PCF-SDC182TK |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力(50/60Hz) | 固定時/33W・首振時/35W |
| サイズ | 260(W)×260(D)×362(H)mm | 重量 | 1.9kg |
| 適用床面積 | 30畳 | 首振り角度 | 左右:60°/90°/120° 上下:60° |
| 切タイマー | 2・4・8時間 | コード長 | 約1.4m |
| 羽根径 | 18㎝ | 材質 | ABS樹脂、ポリプロピレン、POM、鉄、アルミ |
| 省エネ性が高いDCモーター搭載、より強力で静音性も高まったDCジェットサーキュレーター | |||
| 特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトでもパワフルな風が届きます。 | |||
| 風量10段階調整 | |||
| 首振り機能付き | |||
| 強制攪拌モードを搭載。広い部屋の空気を一気に循環できます。 | |||
| 前面のカバーは簡単に取り外せるのでお手入れラクラク | |||
| リモコン付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,900 円(税抜)/ 20,790 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 41 (2026/11/17 21:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0061ページ | ||||
