詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763FB-15

品名 : AC100V/18W サーキュレーター(16畳用/静音タイプ)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 PCF-BD15T
羽根径 15cm羽根 適用床面積 16畳
サイズ 222(W)×222(D)×296(H)mm 重量 1.5kg
消費電力(50/60Hz) 18W 電源 AC100V(50/60Hz)
カラー ホワイト コード長 1.4m
切タイマー 2・4・8時間 騒音値 35dB(風量1段階)
首振り角度 上70°
風量5段階調整
首振り機能付(上下・左右)
静音タイプ
屋外の空気を取り込んだり、屋内の空気を排出することができ、こまめな換気でウイルス対策にも効果的です。
強制攪拌モード:ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。
リモコン付(本体背面に収納可能)
リズム:ゆっくりとした風量の変化でより自然に近い風に
3Dランダム送風:左右・上下どちらも設定すれば3Dランダム送風に。効率よく、お部屋のすみずみまで風を届けます。
使いやすい操作パネル
コンパクトなのにパワフル送風な、上下左右首振り型のサーキュレーターです。
エアコンと併用で、冬は暖かい空気を足元へ、夏は涼しく冷気を部屋全体へ。お部屋の換気対策にも。
省エネ&静音。空気循環から部屋干しまで、1年中使えます。
DCモーター搭載で省エネを実現。安心して1年中ご使用いただけます。
風の到達距離は17m。空気の循環や換気をスピーディに行えます。
特殊形状スパイラルグリルで空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。
追加説明
カタログ価格

10,500 (税抜)/ 11,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/05/18 00:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0062ページ

代替品

EA763FB-14
  • 品番

    EA763FB-14

  • コメント

    変更点:重量、消費電力など

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top