品番 : EA763FB-15A
品名 : AC100V/18W サーキュレーター(17畳用/静音タイプ)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | PCF-BD15TEC-W |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 17W |
| 適用床面積 | 20畳(目安) | 首振り角度 | 上下:約70° 左右:約90° |
| 騒音値 | 26.8dB(風量1段階) | 切タイマー | 2・4・8時間 |
| 送風モード | おやすみ・リズム風 | 羽根径 | 15cm羽根 |
| サイズ | 210(W)×210(D)×309(H)mm | コード長 | 約1.4m |
| 重量 | 約1.4kg | ||
| DCモーター搭載の、ボール型サーキュレーター | |||
| 換気から室内干しの衣類乾燥まで、これ一台でなんでもおまかせ。 | |||
| オールシーズン使える充実の機能と、シンプルなデザイン。 | |||
| エアコンと併用で、冬は暖かい空気を足元へ、夏は涼しく冷気を部屋全体へ。 | |||
| 上下左右首振り(上下:約70°、左右:約90°)で、お部屋の隅々まで風を届けます。 | |||
| 風量5段階調整(1:静音~5:ターボ) 特殊形状のスパイラルグリルで、遠くまで風が届きムラなく撹拌。 |
|||
| 部屋の上下にたまった冷気や暖気をサーキュレーターで循環。 冷暖房の効率を高め、お部屋を快適に保ちます。 |
|||
| DCモーター搭載で省エネを実現。安心して1年中ご使用いただけます。 | |||
| 自動で運転を停止する切タイマー(2時間/4時間/8時間)付きで安心。 | |||
| 工具不要で全分解可能なのでお手入れ簡単。 ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。 |
|||
| 本体は1.4kgの軽量・コンパクトサイズ。 後ろに取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/02/14 14:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
