詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763FB-16

品名 : AC100V/53W サーキュレーター(50畳用/DCモーター)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 PCF-DC23
電源 AC100V(50/60Hz) 定格消費電力 35W
適用床面積 50畳 サイズ 312(W)×275(D)×400(H)mm
首振り 横方向:首ふり(左右)ボタンで角度を変更(60°・90°・120°・停止)
縦方向:首ふり(上下)ボタンでON/OFF
強制撹拌:首ふり左右15°・上45°固定
送風モード 連続(10段階)、リズム(3段階)、強制撹拌
切タイマー 2・4・8時間、消灯(タイマー解除) コード長 約1.5m
羽根径 23㎝羽根 重量 3.0kg
付属品 リモコン(電池品番:CR2025)
体育館や教室、会議室、オフィスなど広い場所でも安心の風量のある大型サーキュレーターです。
空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。
【3Dランダム送風】
左右・上下、どちらも設定すれば3Dランダム送風に。効率よくお部屋のすみずみまで風を届けます。
【3つの運転モード】
使用シーンに合わせて選べる3つの送風モードを搭載。
・リズム風モード:強さがゆっくり変化する、より自然に近い風を再現します。
・強制攪拌モード:ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。
・連続モード:10段階の風量から設定した風量で連続運転します。
【入/切タイマー】
設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始/停止します。
【お手入れかんたん】
前面と背面のガードが外せるからお手入れしやすい。
水洗い(※プロペラ、プロペラキャップ、後ろカバーのみ)もできるからいつでも清潔。
【便利なリモコン付き】
リモコンは本体背面に収納可能です。
【省エネ性能】
DCモーターだからパワフルでも、家計にやさしい省エネ設計。
追加説明
カタログ価格

24,500 円(税抜)/ 26,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 48

(2026/11/17 21:12現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0062ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top