品番 : EA763FB-2C
品名 : AC100V/49W サーキュレーター(静音タイプ)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | PCF-MKM18 |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力(50/60Hz) | 49/43W |
| 適用床面積 | 14畳 | サイズ | 291(W)×191(D)×310(H)mm |
| 風力調整 | 3段階(弱・中・強) | 角度調整 | 7段階(-20~90度) |
| 回転数 | 強:1814回/分(50Hz)、1452回/分(60Hz) | 羽根径 | 18㎝羽根 |
| コード長 | 約1.4m | 重量 | 約2.1kg |
| 材質 | ポリプロピレン | カラー | ブラック |
| コンパクトなのにパワフルで大風量のコンパクトサーキュレーター | |||
| 風量3段階切替 | |||
| 首振り機能付 | |||
| 角度7段階調整 | |||
| 隙間が狭く、指が入りにくいので、安心してお使いいただけます。 | |||
| 36dB以下の静音モード搭載 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,300 円(税抜)/ 5,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 41 (2026/09/16 17:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0061ページ | ||||
