品番 : EA763FB-4B
品名 : AC100V/26W サーキュレーター(静音タイプ)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | PCF-HM23 |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V (50/60Hz共用) | 消費電力 | 【首振り固定時】 50Hz:20W/23W/26W 60Hz:21W/24W/26W 【左右首振り時】 50Hz:23W/25W/28W 60Hz:23W/26W/29W |
| 適応床面積 | ~20畳 | サイズ | 354(W)×232(D)×400(H)mm (電源コード含まず) |
| 風量調整 | 3段階(1・2・3) | 角度調整 | 6段階(-20~90°・6段階) |
| 回転数 | 50Hz:1300回/分 60Hz:1495回/分 ※強運転時 |
静音 | ○ |
| 羽サイズ(枚数) | 23cm(3枚) | コード長さ | 約1.4m |
| 重量 | 約3.0kg | カラー | ブラック |
| 材質 | ポリプロピレン、HIPS、ABS、Fe | ||
| 扇風機よりもパワフル送風のサーキュレーター | |||
| 3段階の風量調整と正面から上90度、下20度まで縦方向角度調整ができます。 | |||
| 自動で左右に首を振る首振り機能付きです。 | |||
| 直線的で遠くまで届くスパイラル気流が、室内の温度差のある空気を循環させます。 | |||
| 事故・ケガ防止のため羽根に指が届きにくい安全設計です。 | |||
| 35dB以下の静音モード搭載 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 105 (2026/11/17 21:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0061ページ | ||||
