品番 : EA763FB-5B
品名 : AC100V/33W サーキュレーター
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | PCF-MKM15 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 241(W)×177(D)×286(H)mm | 重量 | 1600g |
| 電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 風量調整 | 3段階 |
| 適用床面積 | 8畳 | 運転音 | 35dB(風量:弱時) |
| コードの長さ | 約1.4m | 角度調整 | 横方向:自動約65°、縦方向:手動6段階(下約22.5°~上約90°) |
| 羽根径 | 15㎝ | 回転数 | 50Hz:2404回/分 60Hz:2254回/分 ※強運転時 |
| 消費電力(50/60Hz) | 33/32W | ||
| サーキュレーターでスピード換気 | |||
| コンパクトなのにパワフルで大風量のコンパクトサーキュレーターです。 | |||
| マカロンのように、コロンとしたフォルム。 | |||
| マット調になり、質感もアップしました。 | |||
| パワフル送風で、広い部屋でも素早く空気をかくはんします。 | |||
| エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環し一年中使えます。 | |||
| ダイヤルを「首ふり」の方へ回すと、自動で左右に首を振ります。 | |||
| 隙間が狭く、指が入りにくいので、安心してお使いいただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,500 円(税抜)/ 4,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 80 (2026/05/18 00:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0062ページ | ||||
