品番 : EA763FB-9B
品名 : AC100V/38W サーキュレーター(上下左右首振り)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | PCF-BC15TEC-W |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 50Hz:38W 60Hz:35W |
| 適用床面積 | 18畳(目安) | 風量調整 | 3段階(弱・中・強) |
| 送風モード | おやすみ・リズム風 | 角度調整 | 左右首振り:約90° 上下首振り:約70° |
| 羽根径 | 15cm | サイズ | 210(W)×210(D)×309(H)mm |
| コード長 | 約1.4m | 重量 | 約1.8㎏ |
| ACモーター搭載の、ボール型サーキュレーター | |||
| オールシーズン使える充実の機能と、シンプルなデザイン エアコンと併用することで冷気・暖気を効率よく循環させることができ、一年中活躍します。 |
|||
| リモコン付きで、離れた場所から操作ができます。 | |||
| 【3Dランダム送風】上下・左右自動で首振り。お部屋の隅々まで風を届けます。 | |||
| 【パワフル送風】風量は3段階(弱・中・強) 特殊形状のスパイラルグリルで遠くまで風が届き、ムラなく撹拌します。 |
|||
| 【切タイマー】自動で運転を停止する切タイマー付きで安心(2時間/4時間/8時間) | |||
| 【消灯・消音モード】操作ボタンの消灯や操作音をOFFにすることができます。 | |||
| 【簡単お手入れ】工具不要で全分解可能。 ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。 |
|||
| 【軽量・コンパクト】本体は1.8kgのコンパクトサイズ。 後ろに取っ手付きで持ち運び楽々。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,030 円(税抜)/ 9,933 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 42 (2026/11/17 21:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
