品番 : EA763FC-51
品名 : [充電式] ハンディファン
仕様
| メーカー | RHYTHM(リズム) | 型番 | 9ZF042RH82 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 85×38×214(H)mm | 電源 | リチウムイオン充電池3.7V・2000mAh(内蔵) |
| 風量調整 | 5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ) | 連続使用時間 | リズム風:約15時間 弱:約10時間 中:約5時間 強:約2時間 ターボ:約1時間 |
| 充電時間 | 5時間 | 羽根径 | 70mm |
| 首振り角度 | 最大110° | 重量 | 160g |
| 入力端子 | USB TYPE-C | コード長 | 約30cm |
| 材質 | プラスチック | 付属品 | ネックストラップ、USBケーブルType-A to C |
| 2重反転ファンで風のロスを抑えた大風量タイプ。 後ろの羽根で空気をしっかり集め、前の羽根で風を整えながら、より力強く広がる風を届けます。 |
|||
| ハンディ・ハンズフリー・デスク置きの3WAY仕様 | |||
| 軽量コンパクトで携帯性にも優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,560 円(税抜)/ 3,916 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 05:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
