品番 : EA763Y-22K
品名 : 5.0kg/562x572x880mm 全自動洗濯機
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | NA-F5B3-H |
|---|---|---|---|
| 容量(kg) | 洗濯:5 脱水:5 |
消費電力(50/60Hz) | 400/430W |
| サイズ | 562(W)×572(D)×880(H)mm | 重量 | 28kg |
| カラー | ライトグレー | 運転音 | 洗濯時:39dB 脱水時:49dB |
| 運転時間 | 定格洗濯時:約40分 | コース | おまかせ すすぎ1回 お急ぎ 手洗い 毛布 つけおき 槽洗浄(1時間) 槽洗浄(11時間) 槽乾燥 |
| 洗浄方式 | ビックウェーブ洗浄 | パルセーター | ビッグウィングパルセーター |
| 標準使用水量 | 114L | 排水ホース取り出し | 左・右2方向(後出し・伸縮式) |
| 対応防水フロアー | 奥行(内寸)540mm以上 | 毛布洗い | 2.8kg以下 |
| からみほぐし | おまかせ(1.2kg~3.5kg) | 予約タイマー | 1~24時間後:すすぎ1回、お急ぎ 2~24時間後:おかませ、つけおき、毛布 ※手洗い・槽洗浄(1時間)・槽洗浄(11時間)・槽乾燥コースでは予約設定できません。 |
| 待機電力ゼロ | 〇 | 付属品 | ・給水ホース ・外部排水ホース ・保護カバー |
| 自動でつけおき洗浄「つけおきコース」 洗剤液に衣類をひたす「つけおき」と「かくはん洗い」を4回繰り返して汚れを溶かし出し、しっかり洗浄。汚れを手軽にキレイに落とせます。 (容量3.5kg以下・運転時間約85分) |
|||
| 抗菌加工でお手入れも簡単!「楽ポイフィルター」搭載 水位が低くても、しっかり捕集できる大容量の糸くずフィルター。たまった糸くずに触れることなく、サッとお手入れできます。 |
|||
| 槽を保つ3つの「槽洗浄機能」付き | |||
| 槽乾燥コース 約1時間の送風運転で洗濯槽内を乾燥させ、黒カビを抑制。 週に1回のお手入れが目安です。 |
|||
| 槽洗浄(1時間)コース 市販の衣類用塩素系漂白剤(別売)を使って槽洗浄。 約1時間で、手軽に洗濯槽のカビ抑制ができます。 月に1回のお手入れが目安です。 |
|||
| 槽洗浄(11時間)コース 本格的なお手入れに。洗濯槽クリーナー(別売)を使い、洗濯槽の汚れを落とします。 |
|||
| 水位が低いときでもしっかりもみ洗いの「ビッグウェーブ洗浄」 | |||
| 軽い力でするすると洗濯物が取り出せる「からみほぐし」 | |||
| ふたロック・チャイルドロック機能付 | |||
| 使いやすいデジタル表示付き操作パネル | |||
| 終了までの残時間や予約タイマー時間が一目でわかります。 | |||
| 給水ホースの長さ: 約80cm 排水ホースの長さ: 約123cm |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
54,900 円(税抜)/ 60,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/01 19:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
