詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763Y-22L

品名 : 5.0kg/556x566x880mm 全自動洗濯機

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 NA-F5B5-H
容量 洗濯:5kg
脱水:5kg
標準使用水量 94L
消費電力 50Hz:400W
60Hz:430W
消費電力量 50Hz:90Wh
60Hz:95Wh
目安時間 定格洗濯時:約40分 運転音 洗濯時:39dB
脱水時:49dB
コース おまかせ、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、つけおき、槽洗浄(1時間)、槽洗浄(11時間)、槽乾燥 洗浄方式 ビックウェーブ洗浄
パルセーター ビッグウィングパルセーター カビクリーンタンク ○
ステンレス槽 ○ からみほぐし おまかせ(1.2~3.5kg)
無段階水位 ○ 予約タイマー 1~24時間後:すすぎ1回、お急ぎ
2~24時間後:おかませ、つけおき、毛布
※手洗い・槽洗浄(1時間)・槽洗浄(11時間)・槽乾燥コースでは予約設定できません。
残時間表示 ○ 毛布洗い ○(2.8kg以下)
ロック機構 ふたロック:〇
チャイルドロック機能:〇
排水ホース取り出し 左・右 2方向(後出し・伸縮式)
対応防水フロアー 奥行(内寸)540mm以上 待機電力ゼロ 〇
サイズ 556(W)×566(D)×880(H)mm 重量 28kg
カラー ライトグレー 付属品 給水ホース(80cm)、外部排水ホース(123cm)、保護カバー
水位が低いときでもしっかりもみ洗いの「ビッグウェーブ洗浄」
水位が低くてもしっかり捕集し、たまった糸くずに触れることなくサッとお手入れできる「楽ポイフィルター」
軽い力でするすると洗濯物が取り出せる「からみほぐし」
脱水時の水を利用して、外槽の内側を自動洗浄する「カビクリーンタンク」
デジタル表示付き操作パネルで終了までの残時間や予約タイマー時間が一目でわかります。
洗濯終了時間を1~24時間後まで予約できます。
【つけおきコース】
洗剤液に衣類をひたす「つけおき」と「かくはん洗い」を4回繰り返して汚れを溶かし出し、しっかり洗浄。
汚れを手軽にキレイに落とせます。
【槽乾燥コース】
約1時間の送風運転で洗濯槽内を乾燥させ、黒カビを抑制。
週に1回のお手入れが目安です。
【槽洗浄(1時間)コース】
市販の衣類用塩素系漂白剤(別売)を使って槽洗浄。
約1時間で、手軽に洗濯槽のカビ抑制ができます。
月に1回のお手入れが目安です。
【槽洗浄(11時間)コース】
本格的なお手入れに。洗濯槽クリーナー(別売)を使い、洗濯槽の汚れを落とします。
追加説明
カタログ価格

54,900 円(税抜)/ 60,390 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 23:41現在)

商品入数 1 販売単位 台
ウェブカタログ画像
  • 立体水流で、水位が低いときでもしっかりもみ洗いします
  • 「楽ポイフィルター」\n1.ツマミを大きくすることで、開閉が分かりやすく簡単にできます
  • 「楽ポイフィルター」\n2.糸くずに触れずに捨てられるので、手を汚さずお手入れも楽々
  • 「楽ポイフィルター」\n3.お手入れ後、フィルターを元の状態に戻すのも簡単です
  • 洗濯後の衣類のからみを緩和し、取り出しやすくします
  • 外槽の内側を自動洗浄するカビクリーンタンク
  • 使いやすいデジタル表示付き操作パネル

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top