品番 : EA763Y-28
品名 : 5.0kg/500x535x 845mm 全自動洗濯機
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | ITW-50B01-W |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 50Hz:390W 60Hz:430W |
| 洗濯容量 | 5kg | 脱水容量 | 5kg |
| 標準使用水量 | 94L | 標準水量 | 43L |
| 運転音 | 洗濯:約36dB 脱水:約46dB |
コース | 標準・おこのみ・お急ぎ・手洗い・特急(1kg)・毛布・デリケート・つけおき・注水すすぎ・風乾燥 |
| タイマー | 2~24時間 | サイズ | 500(W)×535(D)×845(H)mm |
| 重量 | 2.8kg | 電源コードの長さ | 2m |
| 防水レベル | IPX4 | 材質 | 鉄、PP樹脂等 |
| 付属品 | 給水ホース(約0.8m)、保護カバー、M4ねじ | ||
| 省スペースでも馴染むデザイン性と時短ニーズに応えるコースを搭載したコンパクトサイズの洗濯機 | |||
| 洗濯機の前側が低く、衣類投入口も大きく手前側にあるので洗濯物を出し入れしやすい | |||
| 「特急1kgコース」 1人暮らし×2日分の衣類(約1kg)を約9分でパパっと洗濯可能 |
|||
| 「ガチ落ち極渦洗浄+」 高濃度洗浄と左右非対称のウィングカーブ形状のパルセーター搭載により汚れをしっかり落とします。 |
|||
| 自動槽洗浄機能を搭載 毎日の洗濯で発生し槽内に付着する汚れを、すすぎのきれいな水で洗い流し、洗濯槽を清潔に保ちます。 |
|||
| 槽クリーンコースを搭載 市販の洗濯槽クリーナーを使用して、槽内にこびり付いた頑固な汚れやカビを落とすことができます。 |
|||
| チャイルドロックモード搭載 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
55,300 円(税抜)/ 60,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 04:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
