詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763Y-35

品名 : 10kg/586x647x1003mm 全自動洗濯機

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 IAW-T1001
サイズ 586(W)×647(D)×1003(H)mm 重量 43㎏
洗濯・脱水容量 10.0Kg 標準水量 72L
消費電力 50Hz:600W/60Hz:620W 電源 AC100V (50/60Hz共有)
予約タイマー 1~24時間 材質 鉄、ABS樹脂
電源コードの長さ 約1.9m 防水レベル IPX4
洗濯目安時間(標準コース) 55分 運転音(洗い/脱水) 40/54dB
付属品 給水ホース、排水ホース
洗剤・柔軟剤自動投入機能搭載
1時間単位で最大24時間後まで洗濯終了時間を予約できます。
ガラス扉で洗濯の様子を見ることができて安心です。
安心のチャイルドロック付
黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しています。
洗濯コースは、標準、すすぎ1回、毛布、ドライ、つけおき、お急ぎ、槽洗浄、槽乾燥の8つです。
しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。
追加説明
カタログ価格

100,200 (税抜)/ 110,220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/03 10:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2135ページ

代替品

EA763Y-35A
  • 品番

    EA763Y-35A

  • コメント

    製品サイズ・所要時間など

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top