品番 : EA763Y-70C
品名 : 5.0kg/540x535x 835mm 全自動洗濯機
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | IAW-T504-W |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 50Hz:330W 60Hz:360W |
| 洗濯容量 | 5.0㎏ | 脱水容量 | 5.0㎏ |
| 標準使用水量 | 92L | 標準水量 | 47L |
| 運転音 | 洗濯:約36dB 脱水:約51dB |
コース | 標準・お急ぎ・毛布・つけおき・念入り・ドライ |
| タイマー | 1~24時間 | 防水レベル | IPX4 |
| 電源コード | 約1.9m | サイズ | 約540(W)×535(D)×835(H)mm |
| 重量 | 約28kg | 材質 | 鉄、ステンレス、ABS樹脂など |
| 付属品 | 給水ホース(約0.8m) | ||
| 1~2人暮らしにぴったりな5kgサイズの全自動洗濯機 | |||
| 上部のスペースを確保し洗濯物が取り出しやすいよう、高さを抑えた設計。 省スペースな折りたたみ式のふたで、ラックを設置していてもスムーズに開閉。 |
|||
| ・2つの機能でお洗濯をサポート! 部屋干しモード:乾燥時間を短縮。部屋干しのニオイも抑える! 予約タイマー:洗濯終了時間を予約。待ち時間ゼロに! |
|||
| ・選べる水位4段階 水位は47L・34L・22L・13Lの4段階 洗濯物の量にあわせて水位設定が可能 |
|||
| ・キレイな洗濯槽を保つ2つのコースを搭載 槽洗浄コース:見えない汚れをお手入れ 槽乾燥コース:洗濯後に行うとカビ予防に |
|||
| ライフスタイルに合わせた使い方ができる1~24時間の予約タイマー機能付き | |||
| 上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
48,200 円(税抜)/ 53,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 16:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
