詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763Y-71

品名 : 4.5kg/540x535x 835mm 全自動洗濯機

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 IAW-T451
洗濯容量 4.5kg 脱水容量 4.5kg
定格電圧 AC100V 消費電力(50/60Hz) 300W/330W
サイズ(W×D×H)mm 540×535×835 重量 28kg
標準使用水量 89L 標準水量 45L
コース 標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、ドライ、槽洗浄、槽乾燥 予約タイマー 1~24時間後(1時間きざみ)
運転音 洗濯:約34dB
脱水:約52dB
コード長 約1.9m
防水レベル IPX4 材質 鉄、PP樹脂
付属品 給水ホース(約0.8m)
一人暮らしのまとめ洗いも安心の容量4.5kg
◆部屋干しモード
しっかり水分を飛ばし、部屋干し時間を短縮!生乾きのニオイを抑えます。
◆いつもキレイな洗濯槽
黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用。
「槽洗浄コース」「槽乾燥コース」で洗濯槽をお手入れできます。
追加説明
カタログ価格

45,200 円(税抜)/ 49,720 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 04:48現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2082ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top