品番 : EA763YA-11A
品名 : AC100V/1180W 衣類乾燥機
仕様
| メーカー | 日立(HITACHI) | 型番 | DE-N60HV |
|---|---|---|---|
| 乾燥容量 | 6kg | 消費電力 | 1180W(強)、710W(弱) |
| サイズ | 630(W)×516(D)×670(H)mm | 重量 | 26kg |
| 電源 | 100V(50/60Hz) | 発熱方式 | 自己温度制御発熱体 |
| 乾燥コース | 標準(強):6kg 標準(弱):6kg(毛布3kg) 除菌(75℃):6kg 干す前:6kg 低温乾燥:4kg 15分:6kg 60分:6kg 仕上げ:6kg 風乾燥1時間 化繊混紡:1kg 風乾燥2時間 化繊混紡:1kg |
乾燥機能 | ・エアハッチ ・湿度センサー |
| お役立ち機能 | ・クッション付きドラム ・お掃除ラクラクフィルター ・ふんわりガード ・フィルター目づまりサイン |
省エネ機能 | 待機時消費電力ゼロ |
| ヒーター&風乾燥の2way乾燥 衣類に合わせて乾燥方式が選べます。 |
|||
| 仕上げコース 生乾きや湿っぽい衣類を仕上げ乾燥するときに。 |
|||
| 低温乾燥コース 靴下や薄手のセーターなど、熱で縮みやすいデリケートな衣類に。 |
|||
| 風乾燥コース キャミソールなど、熱を加えてはいけない化繊・化繊の多い混紡衣類に。 |
|||
| 除菌(75℃)コース 衣類温度を高温(約75℃)で長く保ち、衣類を除菌。 |
|||
| ふんわりガード 乾燥終了後取り出すまでに、約5分ごとに送風運転を行い、シワを防いで衣類のふんわり感を保ちます。 |
|||
| ドラムの内側にクッションを付け、衣類のボタンなどのぶつかり音をやわらげました。運転音が静かなので、時間を気にせず乾燥できます。 | |||
| フィルターを取り外さずに、付着したホコリ・糸くずを掃除機でサッと吸い取るだけ。お手入れの手間が省けます。 | |||
| フィルター目づまりサイン | |||
| 待機時消費電力ゼロ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
107,000 円(税抜)/ 117,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 16:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2082ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
