品番 : EA763YB-101C
品名 : AC100V/1267W 温水洗浄便座(ウォシュレット)
仕様
| メーカー | TOTO | 型番 | TCF6554 |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 給湯方式 | 瞬間式 |
| 消費電力 | 1267W | 年間消費電力 | 85kWh/年 |
| 吐水量 | おしり洗浄:約0.27~0.43L/分 やわらか洗浄:約0.27~0.43L/分 ビデ洗浄:約0.29~0.43L/分 ※水圧0.2MPaのとき |
吐水温度調節範囲 | 切、約35~40℃ |
| 温風温度調節範囲 | 約35~60℃ | 便座温度調節範囲 | 切、約28~36℃ (おまかせ節電時:約26℃) |
| 脱臭方式 | 02脱臭 | 給水圧力 | 0.05MPa(流動時)~0.75MPa(静止時) |
| リモコン電源 | 単3形アルカリ乾電池×2本(別売) | サイズ | 382(W)×533(D)×139(H)mm |
| 重量 | 約4.8kg | 電源コード長 | 1.0m(漏電保護プラグ付き) |
| 使用温度範囲 | 0~40℃ | カラー | ホワイト |
| 【清潔機能】 | ノズルきれい セルフクリーニング プレミスト クリーン便座(つぎ目なし) クリーンノズル 抗菌 便ふた着脱 本体ワンタッチ着脱 ノズルそうじ |
【洗浄機能】 | おしり洗浄 やわらか洗浄 ビデ洗浄 ムーブ洗浄 水勢調節 洗浄位置調節 |
| 【エコ機能】 | ダブル保温便座 おまかせ節電 タイマー節電 |
【快適機能】 | 温風乾燥 オートパワー脱臭 脱臭 便座・便ふたソフト閉止 暖房便座 着座センサー |
| 水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌 | |||
| 便器ボウル面にミスト(水)を自動でふきかける「プレミスト」で、汚れを付きにくくします。 | |||
| 段差やすき間が小さく、便座の内側にも外側にもつぎ目がないのでお掃除ラクラク。 | |||
| 撥水性のある樹脂で汚れをはじく、つぎ目なしのクリーン便座 | |||
| 防汚効果の高いクリーン樹脂をノズルにも採用 | |||
| 【おまかせ節電】 使用頻度を記憶し、使用が少ない時間帯は便座の温度を自動的に下げて節電します。 |
|||
| 【オートパワー脱臭】 使用後、「脱臭」から吸い込み量約2倍の「パワー脱臭」に自動で切り替わり、強力に脱臭します。 |
|||
| 【着座センサー】 誤作動防止のため、座るまでスイッチを受け付けません。 |
|||
| 【本体ワンタッチ着脱】 ウォシュレット本体を便器から簡単に取り外せます。 |
|||
| 【便座コード内蔵】 お掃除の妨げになる側面の便座コードを本体に収納 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
119,000 円(税抜)/ 130,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/12 23:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
