品番 : EA763YB-51B
品名 : AC100V/310W 温水洗浄便座
仕様
| メーカー | LIXIL | 型番 | CW-KB31A |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 310W |
| 年間消費電力量 | 163kWh/年 (節電機能切時:232kWh/年) |
使用可能給水圧力 | 最低必要圧力:0.06MPa(流動時) 最高圧力:0.75MPa(静止時) |
| 使用温度範囲 | 0~40℃ | サイズ | 488(W)×553(D)×160(H)mm |
| 重量 | 4.1kg | 電源コード長 | 1.0m(漏電保護機能、アースコード付き) |
| 材質 | PP | カラー | ピュアホワイト |
| 水流量 | おしり:340~680ml ビデ:380~650ml |
暖房便座 | 使用時:室温・約28~36℃(6段階切替) ワンタッチ節電設定時:室温 スーパー節電時:室温・約27~30℃ |
| 【キレイ機能】 | ビデ専用ノズル 本体スライド着脱 スッキリノズルシャッター ノズルお掃除モード ノズルそうじ ノズルオートクリーニング ノズル先端脱着 便フタワンタッチ着脱 抗菌樹脂(ISO抗菌準拠) |
【エコ機能】 | スーパー節電 ワンタッチ節電(8h) 電源スイッチ |
| 【洗浄機能】 | おしり洗浄(泡ジェット洗浄) ビデ洗浄(泡沫ソフト) おしりワイド洗浄 スーパーワイドビデ洗浄 ワイドビデ洗浄 ノズル位置調節 |
【快適機能】 | Wパワー脱臭 ターボ脱臭 暖房便座 スローダウン便座 便座ヒーターオートOFF 着座センサー 点字対応 |
| 汚れがたまりやすい隙間や段差が少ないデザインで、汚れてもサッとひと拭き | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
98,200 円(税抜)/ 108,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 11:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
