詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763YB-61

品名 : 便座(前割/標準/アイボリー)

仕様

メーカー TOTO 型番 TC1R#SC1
カラー パステルアイボリー サイズ 370×463×26mm
重量 790g 材質 合成樹脂
標準用サイズ
前割れ、ふた無しタイプ
※便ふたは取り付けられません。
追加説明
カタログ価格

4,750 (税抜)/ 5,225 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/15 09:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2136ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
部品図
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top