品番 : EA763ZB-62
品名 : 200x500x850mm/11L シュレッダー
コンパクトで後付可能なデータメディア専用機
仕様
| メーカー | 明光商会 | 型番 | MSD-D100DM |
|---|---|---|---|
| ダストボックス容量 | 約11L | 細断速度 | 3.5m/分(50Hz)、3.8m/分(60Hz) |
| 定格時間 | 30分 | 細断形状 | ストレートカット(45mm幅の3分割) |
| 投入幅 | 125mm | 最大細断枚数 | FD2枚 |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 170W/155W(50/60Hz) |
| サイズ | 200(W)×500(D)×850(H)mm | 重量 | 26kg |
| キャスター | 自在×4(材質:樹脂) | 待機電力 | 0W |
| オートスタート、オートストップ | |||
| CD、DVD・FD、カード類の細断用 | |||
| CD、FD、MOといったデータメディアの細断が可能で、万全のセキュリティ対策を行えます。 | |||
| シュレッダーのカッターは、航空機部品にも使用される金属を採用するモデルもあるなど素材に徹底的にこだわっています。 | |||
| ストレートカット…縦一方向にのみカットするシンプルな細断方式です。カッターは耐久性に優れており、静かな細断音が特徴です。機密性の低い書類の処理や、梱包材としての再利用目的にも向いています。 | |||
| 投入口安全カバー…データメディアなどの細断片が飛び出ないようにします | |||
| 待機電力オートカット機能…カッター停止から5分間経過すると待機電力を0Wにし、電力の消費を抑えます | |||
| オートスタート…紙を投入すると、自動的にカッターが正回転します | |||
| オートストップ…投入した紙が見えなくなってから約10秒後に自動的に運転を停止します | |||
| オートリバース…能力以上の紙を投入すると自動的に逆回転をして運転を停止します | |||
| オートカット…モーター温度が上昇すると自動的に運転を停止します | |||
| オートパワーカットオフ…一定時間運転すると自動的に運転を停止します | |||
| オーバーフローストップ…くず箱が満杯になると自動的に運転を停止します | |||
| とびらスイッチ…とびらを開けると自動的に運転を停止します | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
171,000 円(税抜)/ 188,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 09:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1939ページ | ||||
