詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763ZD-112

品名 : 333x125x170mm/3.0L ハンドシュレッダー

ゴミ捨てに便利な引き出し式の手動式クロスカットシュレッダー

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 PSD-MC2223
投入幅 220mm ダストボックス容量 約3L
細断形状 3×22mmクロスカット サイズ 285(W)×125(D)×170(H)mm
重量 1.95kg 最大細断枚数 A4用紙/2枚(64g/平方メートル)
手軽に使えて、セキュリティ性抜群の3×22mmクロスカットタイプのシュレッダーです。
ダストボックスは引き出し式で、細断したゴミが取り出しやすくなっています。
デスク上でも邪魔にならず、手動式なので電池不要です。
細断がしやすい、大型ハンドルを採用しています。
投入口に指が入らない安全設計です。
ゴミ捨てに便利な引き出し式の手動式クロスカットシュレッダー
追加説明
カタログ価格

3,950 円(税抜)/ 4,345 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 07:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1938ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top